SHARPE VALVES SV24834SW014 ลูกสูบเช็ควาล์ว 1-1 / 2 นิ้วซ็อกเก็ต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เช็ควาล์วลูกสูบ |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 3-25 / 64 " |
ตามมาตรฐาน | NACE MR-01-75 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
แคร็กความดัน | 1 / 2 psi |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนหลอม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 0 ถึง 800 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุซีล | กราไฟท์และสแตนเลส 304 |
ขนาด | 1.5 " |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 100 องศา F | 1 / 2 " | ฿5,071 | |
SV24834TE006 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 3 / 5 " | 1000 องศา F | 3 / 4 " | ฿5,727 | |
SV24834TE010 | เอฟเอ็นพีที | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.375 " | 1000 องศา F | 1" | ฿7,703 | |
SV24834TE012 | เอฟเอ็นพีที | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 5 / 7 " | 1000 องศา F | 1.25 " | ฿13,625 | |
SV24834TE014 | เอฟเอ็นพีที | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 1000 องศา F | 1.5 " | ฿14,454 | |
SV24834TE020 | เอฟเอ็นพีที | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 7 / 9 " | 1000 องศา F | 2" | ฿17,565 | |
SV24834SW004 | เบ้า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 1000 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,919 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.