SHARPE VALVES เช็ควาล์วลูกสูบ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV24834TE006 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 3 / 5 " | 1000 องศา F | 3 / 4 " | ฿5,566 | |
A | SV24834TE012 | เอฟเอ็นพีที | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 5 / 7 " | 1000 องศา F | 1.25 " | ฿12,594 | |
A | SV24834TE004 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 100 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,880 | |
A | SV24834TE010 | เอฟเอ็นพีที | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.375 " | 1000 องศา F | 1" | ฿7,324 | |
A | SV24834TE014 | เอฟเอ็นพีที | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 1000 องศา F | 1.5 " | ฿13,360 | |
A | SV24834TE020 | เอฟเอ็นพีที | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 7 / 9 " | 1000 องศา F | 2" | ฿16,626 | |
B | SV24834SW006 | เบ้า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 3 / 5 " | 1000 องศา F | 3 / 4 " | ฿5,515 | |
B | SV24834SW012 | เบ้า | 1 / 2 psi | 4 5 / 7 " | 0 ถึง 800 องศา F | 1.25 " | ฿12,176 | |
B | SV24834SW014 | เบ้า | 1 / 2 psi | 6" | 0 ถึง 800 องศา F | 1.5 " | ฿13,085 | |
B | SV24834SW004 | เบ้า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 1000 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,547 | |
B | SV24834SW020 | เบ้า | 1 / 2 psi | 6 7 / 9 " | 0 ถึง 800 องศา F | 2" | ฿15,478 | |
B | SV24834SW010 | เบ้า | 1 / 2 psi | 4.375 " | 0 ถึง 800 องศา F | 1" | ฿7,031 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื่อป้องกันการอ่อนล้า
- ท่อโพลีไวนิลิดีน
- บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- พลาสติก
- SHARKBITE จุดสิ้นสุด
- PARKER กระบอกสูบนิวเมติกทรงกลม
- INGERSOLL-RAND เครื่องแยกน้ำน้ำมัน
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสกรูสังกะสี
- DIXON ข้อต่อแทรก
- HOFFMAN Protek Series Type 4,12 ตู้ติดผนัง
- ANVIL ปลั๊กกระทิงมาตรฐาน
- AIRMASTER FAN Direct Drive Fan Propeller Side Front Safety Guards
- WILKERSON ชุดโดมสายตา
- BALDOR / DODGE GTM, Four-Bolt Flange GRIP TIGHT ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์