Sharpe Valves Sv24834sw012 | เช็คลูกสูบ Vlv 1-1/4 นิ้ว แย่ | 1ppn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV24834SW012 เช็ควาล์วลูกสูบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1-1/4 นิ้ว | AB2XYR 1PPN2

SHARPE VALVES SV24834SW012 ลูกสูบเช็ควาล์ว 1-1 / 4 นิ้วซ็อกเก็ต

In Stock
รายการ: AB2XYR รุ่น: SV24834SW012อ้างอิงข้าม: 1PPN2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,172 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วลูกสูบ
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-51 / 64 "
ตามมาตรฐานNACE MR-01-75
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แคร็กความดัน1 / 2 psi
ความยาว4 5 / 7 "
วัสดุเหล็กคาร์บอนหลอม
แม็กซ์ ชั่วคราว0 ถึง 800 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
วัสดุซีลกราไฟท์และสแตนเลส 304
ขนาด1.25 "
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดราคา
SHARPE VALVES SV24834TE004 เช็ควาล์วลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนหลอม | เอบี2XYG 1PPL2 SV24834TE004เอฟเอ็นพีที8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 1 / 10 "100 องศา F1 / 2 "฿5,071
SHARPE VALVES SV24834TE006 เช็ควาล์วลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนหลอม | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006เอฟเอ็นพีที8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 3 / 5 "1000 องศา F3 / 4 "฿5,727
SHARPE VALVES SV24834TE010 เช็ควาล์วลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนหลอม | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010เอฟเอ็นพีที10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.375 "1000 องศา F1"฿7,703
SHARPE VALVES SV24834TE012 เช็ควาล์วลูกสูบ 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012เอฟเอ็นพีที24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 5 / 7 "1000 องศา F1.25 "฿13,625
SHARPE VALVES SV24834TE014 เช็ควาล์วลูกสูบ 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014เอฟเอ็นพีที24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"1000 องศา F1.5 "฿14,454
SHARPE VALVES SV24834TE020 เช็ควาล์วลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนหลอม | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020เอฟเอ็นพีที43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6 7 / 9 "1000 องศา F2"฿17,565
SHARPE VALVES SV24834SW004 เช็ควาล์วลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนหลอม | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004เบ้า8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 1 / 10 "1000 องศา F1 / 2 "฿4,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV24834SW012 ลูกสูบเช็ควาล์ว 1-1 / 4 นิ้วซ็อกเก็ต
฿13,172 / หน่วย