SHARPE VALVES SV24834TE014 เช็ควาล์วลูกสูบ 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เช็ควาล์วลูกสูบ |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 3-25 / 64 " |
ตามมาตรฐาน | NACE MR-01-75 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แคร็กความดัน | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนหลอม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 1000 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุซีล | กราไฟท์และสแตนเลส 304 |
ขนาด | 1.5 " |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 100 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,880 | |
SV24834TE006 | เอฟเอ็นพีที | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 3 / 5 " | 1000 องศา F | 3 / 4 " | ฿5,566 | |
SV24834TE010 | เอฟเอ็นพีที | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.375 " | 1000 องศา F | 1" | ฿7,324 | |
SV24834TE012 | เอฟเอ็นพีที | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 5 / 7 " | 1000 องศา F | 1.25 " | ฿12,594 | |
SV24834TE020 | เอฟเอ็นพีที | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 7 / 9 " | 1000 องศา F | 2" | ฿16,626 | |
SV24834SW004 | เบ้า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 1 / 10 " | 1000 องศา F | 1 / 2 " | ฿4,547 | |
SV24834SW006 | เบ้า | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 3 / 5 " | 1000 องศา F | 3 / 4 " | ฿5,515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.