Sharpe Valves Sv44834sw003 | โกลบวาล์ว Class 800 3/8 นิ้ว | 1prl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV44834SW003 โกลบวาล์ว Class 800 3/8 นิ้ว | AB2YCF 1PRL7

SHARPE VALVES SV44834SW003 วาล์วลูกโลกคลาส 800 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2YCF รุ่น: SV44834SW003อ้างอิงข้าม: 1PRL7
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
฿7,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กคาร์บอนหลอม
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 7 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล1000 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ720 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6-17 / 32 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV44834SW002 โกลบวาล์ว Class 800 1/4 นิ้ว | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "฿7,650
SHARPE VALVES SV44834SW004 โกลบวาล์ว Class 800 1/2 นิ้ว | เอบีทูวายซีจี 2PRL1 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "฿7,250
SHARPE VALVES SV44834SW006 โกลบวาล์ว Class 800 3/4 นิ้ว | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "฿6,566
SHARPE VALVES SV44834SW010 โกลบวาล์ว Class 800 1 นิ้ว | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "฿10,537
SHARPE VALVES SV44834SW012 โกลบวาล์ว Class 800 1-1/4 นิ้ว | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "฿18,228
SHARPE VALVES SV44834SW014 โกลบวาล์ว Class 800 1-1/2 นิ้ว | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "฿16,130
SHARPE VALVES SV44834SW020 โกลบวาล์ว Class 800 2 นิ้ว | เอบีทูวายซีเอ็ม2พีอาร์เอ็น1 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "฿23,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV44834SW003 วาล์วลูกโลกคลาส 800 3/8 นิ้ว
฿7,125 / หน่วย