ลูกล้อเชพเพิร์ด Pgs60120zn-tpr33(gg) | 3enx7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33 (GG) ล้อเลื่อนจานหมุน 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC8XNJ 3ENX7

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) ลูกล้อจานหมุน 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8XNJ รุ่น: PGS60120ZN-TPR33(GG)อ้างอิงข้าม: 3ENX7
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
฿1,161 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-3/4"
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม7.25 "
ขนาดแผ่น2-5/8 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวรวมเบรคล้อช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21 (GG) ล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"ไม่0 ถึง 299 ปอนด์250 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿698
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22 (GG) ล้อจานหมุน 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"ไม่300 ถึง 999 ปอนด์300 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿783
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (GG) ล้อจานหมุน 315 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"ไม่300 ถึง 999 ปอนด์315 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿1,345
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21 (GG) ล้อเลื่อนจานหมุน 210 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"ไม่0 ถึง 299 ปอนด์210 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿735
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) ล้อเลื่อนจานหมุน 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"ไม่300 ถึง 999 ปอนด์300 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว7.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿1,134
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"ใช่300 ถึง 999 ปอนด์300 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว7.25 "2-5/8 x 3-3/4"฿1,441
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (BG) ลูกล้อจานหมุน 5 x 1-1 / 4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"ไม่300 ถึง 999 ปอนด์315 ปอนด์5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"฿1,164

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) ลูกล้อจานหมุน 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿1,161 / หน่วย