Siemens 3ra6120-1cb32 | Iec Magnetic Motor Starter, 1.0 ถึง 4.0, 24v Ac/dc, ไม่มีกล่องหุ้ม, 1nc/1no, การถอยหลัง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 3RA6120-1CB32 Iec มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท, 1.0 ถึง 4.0, 24V Ac/Dc, ไม่มีกล่องหุ้ม, 1Nc/1No, การถอยหลัง | CU2VFQ 13A279

SIEMENS 3RA6120-1CB32 Iec มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท, 1.0 ถึง 4.0, 24V Ac/Dc, ไม่มีสิ่งที่แนบมา, 1Nc/1No, การถอยหลัง

In Stock
รายการ: CU2VFQ รุ่น: 3RA6120-1CB32ข้ามอ้างอิง: 13A279
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
฿34,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Fuseless Load Feeder, 0.9 ถึง 1.2, 24 VDC, 1NO, 1/2 hp HP 3 Phase 480V, 3 Poles | CU2RWB 56JV51 3RA21100KA151BB4Starter฿19,052
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Fuseless Load Feeder, 10 ถึง 16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 hp HP 3 Phase 480V, 3 Poles | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4Starter฿42,403
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Fuseless Load Feeder, 9 ถึง 12.5, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 hp HP 3 Phase 480V, 3 Poles | CU2RWD 56JV52 3RA21201KA240BB4Starter฿34,799
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท, 0.1 ถึง 0.4, 110 ถึง 240V Ac/Dc, ไม่มีตู้, 1Nc/1No | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก฿36,787
SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Magnetic Motor Starter, 0.1 ถึง 0.4, 110 ถึง 240V Ac/Dc, ไม่มีโครง, 2No, การถอยหลัง | CU2VFG 13A286 3RA6250-1AP32สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก฿63,028
SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Magnetic Motor Starter, 0.1 ถึง 0.4, 24V Ac/Dc, ไม่มีกล่องหุ้ม, 2No, การถอยหลัง, 3 เสา | CU2VFH 13A285 3RA6250-1AB32สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก฿63,028
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท, 0.3 ถึง 1.2, 110 ถึง 240V Ac/Dc, ไม่มีตู้, 1Nc/1No | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก฿35,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 3RA6120-1CB32 Iec มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท, 1.0 ถึง 4.0, 24V Ac/Dc, ไม่มีสิ่งที่แนบมา, 1Nc/1No, การถอยหลัง
฿34,650 / หน่วย