Siemens Skd62u | แอคทูเอเตอร์วาล์ว 24v สปริงรีเทิร์น | 25dx04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS SKD62U Valve Actuator 24v สปริงกลับ | AF8EXY 25DX04

SIEMENS SKD62U แอคชูเอเตอร์วาล์ว 24v สปริงรีเทิร์น

In Stock
รายการ: AF8EXY รุ่น: SKD62Uข้ามอ้างอิง: 25DX04
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
฿47,924 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นวาล์ว
ความลึก6.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินัลบล็อก
ความสูง11 13 / 16 "
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.97
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8483405010

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงประเภทของแอคชูเอเตอร์ความกว้างราคา
SIEMENS SSB61U Valve Actuator 24v ไม่ใช่สปริงกลับ | AF8EXZ 25DX05 SSB61U1.875 "3.875 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ3.25 "-
RFQ
SIEMENS SSB81U Valve Actuator 24v ไม่ใช่สปริงกลับ | AF8EYA 25DX06 SSB81U1.875 "3.875 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ3.25 "฿5,476
SIEMENS SSC61.5U Valve Actuator 24v สปริงกลับ | AF8EYB 25DX07 SSC61.5U2"4.5 "สปริงรีเทิร์น4.5 "฿14,137
SIEMENS SSC61U Valve Actuator 24v ไม่ใช่สปริงกลับ | AF8EYC 25DX08 SSC61U2"4.5 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81.5U Valve Actuator 24v สปริงกลับ | AF8EYD 25DX09 SSC81.5U2"4.5 "สปริงรีเทิร์น4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81U Valve Actuator 24v ไม่ใช่สปริงกลับ | AF8EYE 25DX10 SSC81U2"4.5 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.5 "฿6,369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS SKD62U แอคชูเอเตอร์วาล์ว 24v สปริงรีเทิร์น
฿47,924 / หน่วย