SIEMENS SSC61U Valve Actuator 24v แบบไม่มีสปริงกลับ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นวาล์ว |
ความลึก | 2" |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | เทอร์มินัลบล็อก |
ความสูง | 4.5 " |
ประเภทสัญญาณ | สัดส่วน |
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.88 |
รหัส HS | 8483405010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ประเภทของแอคชูเอเตอร์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเคดี62ยู | 6.5 " | 11 13 / 16 " | สปริงรีเทิร์น | 4.75 " | ฿47,924 | ||
SSB61U | 1.875 " | 3.875 " | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 3.25 " | - | RFQ
| |
SSB81U | 1.875 " | 3.875 " | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 3.25 " | ฿5,476 | ||
SSC61.5U | 2" | 4.5 " | สปริงรีเทิร์น | 4.5 " | ฿14,137 | ||
SSC81.5U | 2" | 4.5 " | สปริงรีเทิร์น | 4.5 " | - | RFQ
| |
SSC81U | 2" | 4.5 " | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.5 " | ฿6,369 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.