SK PROFESSIONAL TOOLS 86223 ชุดประแจปากตาย โครเมี่ยม 6-22มม. 16 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประแจรวม |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
หัวมุม | องศา 15 |
จำนวนชิ้น | 16 |
จำนวนคะแนน | 12 |
ช่วงความยาว | 3-3/4 to 11-1/4 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 794777641206 |
สไตล์ประแจ | Standard |
รวมประแจ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 มม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | จำนวนคะแนน | SAE หรือเมตริก | สไตล์ประแจ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | สั้น | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | RFQ
| |
86247 | 7 | 12 | เมตริก | สั้น | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 มม. | - | RFQ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | Standard | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿16,802 | ||
86265 | 15 | 12 | เมตริก | Standard | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 มม. | ฿15,393 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | นาน | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿17,305 | ||
86127 | 13 | 6 | เมตริก | นาน | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿15,008 | ||
86011 | 9 | และ 6 12 | SAE | Standard | 6 แต้ม: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 แต้ม: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿10,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.