SKOLNIK HM0501 ถังกู้ภัย หัวเปิด 5 แกลลอน เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
สีปก | สีแดง |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
วัด | 20/20/20 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 14 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความหนาของวัสดุ | 0.9 / 0.9 / 0.9mm |
ภายนอก Dia. | 14.75 " |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2 / Y1.8 / 150 |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X60 / S |
UPC | 994140803822 |
ปริมาณความจุ | 5 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความหนา | ปริมาณ | วัด | ภายใน Dia | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 10 แกลลอน. | 18/20/20 | 14 " | - | ฿9,205 | ||
HM2001Q | 21.5 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 20 แกลลอน. | 16/20 | 18.25 " | - | ฿11,631 | ||
HM5502Q | 34.5 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 55 แกลลอน. | 16/20 | 22.5 " | - | ฿17,625 | ||
HM8518Q | 38.75 " | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 85 แกลลอน. | 16/20 | 26 " | - | ฿20,838 | ||
HM8518L | 39 " | แหวนสายฟ้า | สีเหลือง | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ฿22,959 | ||
HM0802 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 8 Gallon | - | 14 " | 14.5 " | ฿5,492 | ||
HM1002 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 10 Gallon | - | 14 " | 17.4 " | ฿5,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.