SKOLNIK HM8518L Salvage Drum Open Head 85 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
วัด | 18/18/18 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 26 " |
การเคลือบภายใน | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก |
ความหนาของวัสดุ | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
ภายนอก Dia. | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2T / Y320 / S |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X440 / S |
UPC | 994140688627 |
ปริมาณความจุ | 85 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความหนา | ปริมาณ | วัด | ภายใน Dia | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 10 แกลลอน. | 18/20/20 | 14 " | - | ฿9,205 | ||
HM2001Q | 21.5 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 20 แกลลอน. | 16/20 | 18.25 " | - | ฿11,631 | ||
HM5502Q | 34.5 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 55 แกลลอน. | 16/20 | 22.5 " | - | ฿17,625 | ||
HM8518Q | 38.75 " | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 85 แกลลอน. | 16/20 | 26 " | - | ฿20,838 | ||
HM0501 | 10.5 " | แหวนสายฟ้า | สีเหลือง | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ฿6,965 | ||
HM0802 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 8 Gallon | - | 14 " | 14.5 " | ฿5,492 | ||
HM1002 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 10 Gallon | - | 14 " | 17.4 " | ฿5,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.