SKOLNIK HM5502Q ถังเก็บกู้ 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
สี | สีเหลืองกับปกสีแดง |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
วัด | 16/20 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 22.5 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความจุโหลด | 946 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความหนาของวัสดุ | 0.059/0.048/0.048 " |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ความสูงโดยรวม | 34.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2 / Y1.5 / 150 |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X400 / S |
ปริมาณ | 55 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 89.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.44 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความหนา | ปริมาณ | วัด | ภายใน Dia | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 10 แกลลอน. | 18/20/20 | 14 " | - | ฿9,205 | ||
HM2001Q | 21.5 " | แหวน Leverlock | สีเหลืองกับปกสีแดง | - | 20 แกลลอน. | 16/20 | 18.25 " | - | ฿11,631 | ||
HM8518Q | 38.75 " | แหวน Leverlock | สีเหลือง | - | 85 แกลลอน. | 16/20 | 26 " | - | ฿20,838 | ||
HM0501 | 10.5 " | แหวนสายฟ้า | สีเหลือง | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ฿6,965 | ||
HM8518L | 39 " | แหวนสายฟ้า | สีเหลือง | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ฿22,959 | ||
HM0802 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 8 Gallon | - | 14 " | 14.5 " | ฿5,492 | ||
HM1002 | - | - | สีเหลืองกับปกสีแดง | 0.9 / 0.9 / 0.9 มม. | 10 Gallon | - | 14 " | 17.4 " | ฿5,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.