ชุดติดตั้งเพิ่มโถสุขภัณฑ์ Sloan EBV89AM เหมาะสำหรับการอำนวยความสะดวกในการกดน้ำแบบแฮนด์ฟรี ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีขึ้นโดยลดการสัมผัสกับที่จับหรือปุ่มชักโครก และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจเกิดขึ้น ใช้กับระบบฟลัชมิเตอร์เพื่อใช้ในห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งคำนึงถึงสุขอนามัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้เป็นสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดติดตั้งเพิ่ม Sloan EBV89AM มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดขับเคลื่อน OPTIMA ตามมาตรฐาน ADA ซึ่งช่วยให้ทำงานอัตโนมัติ 'โดยไม่ต้องใช้มือ'
- มาพร้อมกับตัวเรือนเซ็นเซอร์อินฟราเรดชุบโครเมียมที่ช่วยเสริมความสวยงาม แต่ยังให้ความทนทานและการปกป้องเซ็นเซอร์อีกด้วย
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติมนี้มีหน้าต่างเซ็นเซอร์ที่ทำมุมซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับให้เหมาะสมและลดทริกเกอร์ที่ผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด
- มีปุ่มล้างล้างแบบแมนนวลที่ให้การสำรองข้อมูลที่สะดวกสำหรับการล้างในกรณีที่เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติหรือบำรุงรักษา
- ประกอบด้วยไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือน้อยพร้อมโทนเสียงเสริมที่ให้การแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่หยุดชะงัก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน Dwyer Instruments MS-111
A.
- ใช้สายดินไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือการรบกวน
- หากใช้เครื่องส่งสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือเกิดการระเบิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีใบรับรองที่จำเป็นและติดตั้งตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
- ใช้งานเครื่องส่งสัญญาณภายในช่วงแรงดันที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัดหรือสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่อง
- ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณอย่างแน่นหนาและถูกต้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ
- ใช้ซีลและปะเก็นที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของแรงดัน
- ปฏิบัติตามช่วงการสอบเทียบและขั้นตอนการบำรุงรักษาที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านค่าถูกต้องและการทำงานที่ปลอดภัย
- สวม PPE ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เมื่อใช้งานหรือซ่อมบำรุงเครื่องส่งสัญญาณ
- จัดทำและสื่อสารขั้นตอนฉุกเฉินในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดัน เช่น การรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างกะทันหัน
ถาม. ชุดติดตั้งเพิ่มเติม Sloan EBV89AM มีอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งหรือไม่
A. ใช่ ชุดติดตั้งเพิ่มเติมนี้มีประแจและเครื่องมือในการติดตั้ง ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
ถามชุดอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่หรือไม่?
A. ชุดติดตั้งเพิ่มเติม Sloan EBV89AM นี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4 ก้อนที่ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ถาม ชุดติดตั้งเพิ่ม Sloan EBV89AM อนุญาตให้ติดตั้งแบบใดได้บ้าง
A. ได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งแบบยึดด้านข้างเพื่อความสะดวกและการเข้าถึงของผู้ใช้