ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan Solis 8111-1.6 เป็นอุปกรณ์ประปาเกรดเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อการชะล้างห้องน้ำที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยเพื่อชักโครกอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้ไม่จำเป็นต้องกดชักโครกด้วยตนเอง การทำงานแบบไร้สัมผัสนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทำให้เหมาะสำหรับห้องน้ำสาธารณะ สถานพยาบาล และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีการจราจรหนาแน่น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- วาล์วนี้ได้รับการออกแบบสำหรับประเภทอุปกรณ์ติดตั้งตู้น้ำและมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตั้งสปั๊ดด้านบน เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการติดตั้งดังกล่าว
- มาพร้อมกับการหน่วงเวลาการชะล้างสามวินาทีเพื่อเพิ่มความสะดวกในขณะที่ยังคงรักษาน้ำไว้
- วาล์วนี้มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือน้อยพร้อมไฟ LED กะพริบเพื่อการตรวจสอบการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย
- มีอะแดปเตอร์บัดกรีแบบเหงื่อพร้อมท่อปิดและหน้าแปลนผนังหล่อพร้อมสกรูตัวหนอนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- วาล์วเซ็นเซอร์อินฟราเรดนี้มีฟิลด์การตรวจจับแบบ lobular แบบโฟกัสหลายจุดเพื่อการตรวจจับเป้าหมายสูงและต่ำอย่างแม่นยำ
- มีแหล่งพลังงานสำรองแบตเตอรี่ขนาด AA สี่ก้อนเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องได้
- วาล์วนี้มีบ่าหลัก บ่าหยุด และเบรกเกอร์สุญญากาศที่สร้างจากสารประกอบยาง PERMEX เพื่อแสดงความต้านทานต่อคลอรามีน ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานในการบำบัดน้ำ
- มีการออกแบบไดอะแฟรมท่อแบบยืดหยุ่นเพื่อยืดอายุไดอะแฟรมและลดการบำรุงรักษา
- วาล์วนี้มาพร้อมกับบายพาสสูบจ่ายคงที่และไม่มีการปรับระดับเสียงภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำ
- มีฝาปิดโลหะพร้อมช่องเปลี่ยนเลนส์ได้เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- วาล์วนี้ใช้ไดอะแฟรมยางสังเคราะห์ PERMEX พร้อมบายพาสแบบกรองคู่เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- มีการหล่อทองแดงสูงและทองเหลืองสังกะสีต่ำเพื่อให้ต้านทานต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
- มีปุ่มแทนที่การฟลัชเพื่อให้ทำการฟลัชด้วยตนเองในกรณีที่แหล่งพลังงานของเซ็นเซอร์ขัดข้อง
- นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวโครเมียมเพื่อเพิ่มสัมผัสแห่งความสง่างามและความสวยงามทันสมัยให้กับการออกแบบ
- วาล์วนี้มีโครงสร้างตัวเครื่องเป็นทองเหลืองกึ่งสีแดงเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มี Eaton MCCB ที่คล้ายกันซึ่งมีอัตรากระแสไฟสูงกว่าหรือไม่
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหา MCCB ดังกล่าวสามารถเลือกได้ EGS3125FFG MCCB มีพิกัดกระแสไฟ 125A
ถาม. ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan Solis มีปริมาตรเท่าใด?
A. ปริมาตรฟลัชของวาล์วนี้คือ 1.6 แกลลอนต่อการฟลัช (6 ลิตรต่อการฟลัช) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำในขณะเดียวกันก็รับประกันการฟลัชที่มีประสิทธิภาพ
ถาม อะไรให้กำลังแก่ชุดเซ็นเซอร์
A. ชุดเซ็นเซอร์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวบรวมพลังงานจากแสงประดิษฐ์ในร่ม
ถาม: มันทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องทำการชะล้างด้วยตนเอง?
A. ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้และกระตุ้นการฟลัชเมื่อผู้ใช้ออกจากบริเวณใกล้เคียง
ถาม: ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้พลังงานไฟฟ้าเต็มจำนวนจากพลังงานแสงอาทิตย์?
A. สามารถรับพลังงานได้ 100% พร้อมความสว่าง 650 ลักซ์