SMITH BEARING FYR-8 Track Roller Yoke เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 / 4 นิ้วหน้าแปลน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตามลูกกลิ้ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | อ.บ.ต |
วัสดุแบริ่ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกกลิ้งเรียว |
เจาะ Dia | 3.255 " |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 83,700 ปอนด์ |
จำนวนแบริ่ง | แถวเดี่ยว |
โรลเลอร์ Dia | 8" |
วัสดุลูกกลิ้ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทลูกกลิ้ง | Flanged |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 4.25 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 159,800 ปอนด์ |
วัสดุสตั๊ด | แม็กเหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | แอก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8482105060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ -2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 7630 ปอนด์ | ฿10,466 | |
ปีงบประมาณ -3 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿11,934 | |
ปีงบประมาณ -3-1 / 4 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿16,118 | |
ปีงบประมาณ -3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 27,200 ปอนด์ | ฿16,348 | |
ปีงบประมาณ -4 | 1.25 " | 17,600 ปอนด์ | 4" | 2.25 " | 27,200 ปอนด์ | ฿18,374 | |
ปีงบประมาณ -5 | 1.75 " | 33,300 ปอนด์ | 5" | 2.75 " | 51,900 ปอนด์ | ฿43,880 | |
ปีงบประมาณ -6 | 2.25 " | 35,800 ปอนด์ | 6" | 3.25 " | 56,400 ปอนด์ | ฿43,427 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.