Smith Bearing Hr-2-xbc | Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | 11y159 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING HR-2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XNE 11Y159

SMITH BEARING HR-2-XBC Cam Followers สวมมงกุฎ Heavy Stud Hex Sock

In Stock
รายการ: AA3XNE รุ่น: HR-2-XBCข้ามอ้างอิง: 11Y159
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
฿5,755 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก5330 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia2"
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งมงกุฎ Hex Socket Head
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.25 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่11300 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.125 "
ความยาวสตั๊ด2"
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนสตั๊ดหนัก
UPC651041102477

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวความจุโหลดแบบไดนามิกโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ความยาวสตั๊ดความยาวของเกลียวราคา
SMITH BEARING HR-1/2-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMR 11Y147 HR-1 / 2-XBC1 / 4-28970 ปอนด์0.5 "0.375 "1590 ปอนด์0.25 "0.625 "0.25 "฿2,320
SMITH BEARING HR-5/8-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMT 11Y148 HR-5 / 8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "฿2,328
SMITH BEARING HR-3/4-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMU 11Y149 HR-3 / 4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "฿2,161
SMITH BEARING HR-7/8-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMV 11Y150 HR-7 / 8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "฿2,076
SMITH BEARING HR-1-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 ชม.-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "฿2,549
SMITH BEARING HR-1-1/8-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 ปอนด์1.125 "0.625 "2500 ปอนด์0.625 "1"0.5 "฿2,524
SMITH BEARING HR-1-1/4-XBC ผู้ติดตาม Cam Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 ปอนด์1.25 "0.75 "8600 ปอนด์0.75 "1.25 "0.625 "฿2,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING HR-2-XBC Cam Followers สวมมงกุฎ Heavy Stud Hex Sock
฿5,755 / หน่วย