Smith Bearing Hr-3-1/4-xc | ลูกเบี้ยวสวมมงกุฎสตั๊ดหนัก | 11y144 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING HR-3-1/4-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XMN 11Y144

SMITH BEARING HR-3-1 / 4-XC Cam Follower สวมมงกุฎ Heavy Stud

In Stock
รายการ: AA3XMN รุ่น: HR-3-1/4-XCข้ามอ้างอิง: 11Y144
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
฿17,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก10050 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia3.25 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งมงกุฎหัวสล็อตไขควง
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่22000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.5 "
ความยาวสตั๊ด2.5 "
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนสตั๊ดหนัก
UPC651041185036

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวความจุโหลดแบบไดนามิกโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ความยาวสตั๊ดความยาวของเกลียวราคา
SMITH BEARING HR-1/2-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XLV 11Y127 HR-1 / 2-XC1 / 4-28970 ปอนด์0.5 "0.375 "1590 ปอนด์0.25 "0.625 "0.25 "฿2,483
SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crowned สตั๊ดหนัก | AA3XLW 11Y128 HR-5 / 8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "฿2,214
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crowned สตั๊ดหนัก | AA3XLX 11Y129 HR-3 / 4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "฿2,107
SMITH BEARING HR-7/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XLY 11Y130 HR-7 / 8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "฿2,149
SMITH BEARING HR-1-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XLZ 11Y131 ชม.-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "฿2,538
SMITH BEARING HR-1-1/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 ปอนด์1.125 "0.625 "2500 ปอนด์0.625 "1"0.5 "฿2,560
SMITH BEARING HR-1-1/4-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมสตั๊ดหนัก | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 ปอนด์1.25 "0.75 "41500 ปอนด์0.75 "1.25 "0.625 "฿2,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING HR-3-1 / 4-XC Cam Follower สวมมงกุฎ Heavy Stud
฿17,688 / หน่วย