SMITH BEARING PYR-6 แทร็ค Roller Yoke Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1 / 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตามลูกกลิ้ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | อ.บ.ต |
วัสดุแบริ่ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกกลิ้งเรียว |
เจาะ Dia | 2.25 " |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 35,800 ปอนด์ |
จำนวนแบริ่ง | แถวเดี่ยว |
โรลเลอร์ Dia | 6" |
วัสดุลูกกลิ้ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทลูกกลิ้ง | ที่ราบ |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3.25 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 56,400 ปอนด์ |
วัสดุสตั๊ด | แม็กเหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | แอก |
UPC | 510411495574 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8482105060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 7630 ปอนด์ | ฿7,535 | |
พีอาร์-3 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿8,305 | |
PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿13,789 | |
PYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 27,200 ปอนด์ | ฿15,142 | |
พีอาร์-4 | 1.25 " | 17,600 ปอนด์ | 4" | 2.25 " | 27,200 ปอนด์ | ฿16,907 | |
พีอาร์-5 | 1.75 " | 33,300 ปอนด์ | 5" | 2.75 " | 51,900 ปอนด์ | ฿35,340 | |
พีอาร์-7 | 2.75 " | 42,400 ปอนด์ | 7" | 3.75 " | 79,800 ปอนด์ | ฿78,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.