SMITH BEARING VCR-6-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Diameter 6-1 / 2 Inch
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตามลูกกลิ้ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | อ.บ.ต |
วัสดุแบริ่ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกกลิ้งเรียว |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 35,800 ปอนด์ |
จำนวนแบริ่ง | แถวเดี่ยว |
โรลเลอร์ Dia | 6.5 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทลูกกลิ้ง | ร่องวี |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 40,000 ปอนด์ |
สตั๊ด Dia. | 2" |
ความยาวสตั๊ด | 4.5 " |
วัสดุสตั๊ด | แม็กเหล็ก |
ความยาวของเกลียว | 2.5 " |
ขนาดเกลียว | 2-12 |
ชนิดภาพเขียน | แกน |
UPC | 510411493808 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8482105060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของเกลียว | ประเภทแบริ่ง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ขนาดเกลียว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | สตั๊ด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR-1-1 / 2 | 0.5 " | ลูกบอล | 630 ปอนด์ | 7 / 16-20 | 1.5 " | 0.781 " | 235 ปอนด์ | 0.437 " | ฿5,968 | |
วีซีอาร์-2 | 0.625 " | ลูกบอล | 1350 ปอนด์ | 1 / 2-20 | 2" | 0.843 " | 600 ปอนด์ | 0.5 " | ฿6,345 | |
VCR-2-1 / 2 | 0.875 " | ลูกบอล | 2760 ปอนด์ | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100 ปอนด์ | 0.75 " | ฿7,415 | |
VCR-3-1 / 2 | 1.125 " | ลูกบอล | 3490 ปอนด์ | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000 ปอนด์ | 0.875 " | ฿7,986 | |
VCR-4-1 / 2 | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿16,247 | |
VCR-5-1 / 2 | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 5.5 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿19,241 | |
VCR-7-1 / 2 | 3.25 " | ลูกกลิ้งเรียว | 35,800 ปอนด์ | 14 | 7.5 " | 3" | 62,000 ปอนด์ | 2.5 " | ฿59,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.