Smith Bearing Vcr-3-1/2 | รางลูกกลิ้งสตั๊ดร่องวี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/2 นิ้ว | 15u580 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING VCR-3-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/2 นิ้ว | AA7DMV 15U580

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Diameter 3-1 / 2 Inch

In Stock
รายการ: AA7DMV รุ่น: VCR-3-1 / 2อ้างไขว้: 15U580
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
฿8,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ความจุโหลดแบบไดนามิก3490 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia3.5 "
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งร่องวี
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.687 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่2000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.0.875 "
ความยาวสตั๊ด2"
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว7 / 8-14
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ราคา
SMITH BEARING VCR-1-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "ลูกบอล630 ปอนด์7 / 16-201.5 "0.781 "235 ปอนด์0.437 "฿6,209
SMITH BEARING VCR-2 ตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA7DMT 15U578 วีซีอาร์-20.625 "ลูกบอล1350 ปอนด์1 / 2-202"0.843 "600 ปอนด์0.5 "฿6,463
SMITH BEARING VCR-2-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "ลูกบอล2760 ปอนด์3 / 4-162.5 "1.312 "1100 ปอนด์0.75 "฿7,149
SMITH BEARING VCR-4-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "ลูกกลิ้งเรียว14,300 ปอนด์134.5 "2"16,000 ปอนด์1.25 "฿15,969
SMITH BEARING VCR-5-1/2 Track Roller Stud เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง V 5-1/2 นิ้ว | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "ลูกกลิ้งเรียว14,300 ปอนด์135.5 "2"16,000 ปอนด์1.25 "฿19,317
SMITH BEARING VCR-6-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบร่องวีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-1/2 นิ้ว | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "ลูกกลิ้งเรียว35,800 ปอนด์2-126.5 "3"40,000 ปอนด์2"฿61,306
SMITH BEARING VCR-7-1/2 Track Roller Stud เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง V 7-1/2 นิ้ว | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "ลูกกลิ้งเรียว35,800 ปอนด์147.5 "3"62,000 ปอนด์2.5 "฿55,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING VCR-3-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Diameter 3-1 / 2 Inch
฿8,616 / หน่วย