Snap-tite Vhc8-8em | ตัวข้อต่อ 3/4-16 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC8-8EM Coupler Body 3 / 4-16 1/2 Inch Body Steel | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM ตัวต่อ 3/4-16 1/2 นิ้ว บอดี้เหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WMQ รุ่น: VHC8-8EMข้ามอ้างอิง: 20LJ02
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
฿2,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล14 กรัมต่อนาที
ความยาว2 15 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดเกลียวราคา
SNAP-TITE VHC12-12EM บอดี้ 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 กรัมต่อนาที3 1 / 16 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 16 "-12฿4,320
SNAP-TITE VHC4-4EM Coupler Body 9 / 16-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 กรัมต่อนาที2 13 / 16 "6500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "-18฿1,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC8-8EM ตัวต่อ 3/4-16 1/2 นิ้ว บอดี้เหล็ก
฿2,933 / หน่วย