สแนปไทต์ Vhn12-12ef | จุกนม 1-1/16-12 3/4 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHN12-12EF จุกนม 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WMW 20LJ07

SNAP-TITE VHN12-12EF จุกนม 1-1/16-12 ตัวถังเหล็ก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WMW รุ่น: VHN12-12EFข้ามอ้างอิง: 20LJ07
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
฿3,887 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อศอส
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ความยาว2 51 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1-1 / 16 "-12
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดเกลียวราคา
SNAP-TITE VHN12-12EM จุกนม 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "มส25 กรัมต่อนาที2 59 / 64 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 16 "-12฿3,467
SNAP-TITE VHN16-16EF นิปเปิล 1-5 / 16-12 1 นิ้วเหล็ก | AF6WNC 20LJ 13 VHN16-16EF1"UNF35 กรัมต่อนาที2 53 / 64 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-5 / 16 "-12฿19,414
SNAP-TITE VHN4-4EM จุกนม 9 / 16-18 1/4 นิ้วเหล็ก | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 กรัมต่อนาที2.031 "6500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "-18฿1,484
SNAP-TITE VHN6-6EM จุกนม 9 / 16-18 3/8 นิ้วเหล็ก | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 กรัมต่อนาที2.25 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 16 "-18฿1,771
SNAP-TITE VHN8-8EF Coupler Nipple 3 / 4-16 1/2 Inch Body Steel | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 กรัมต่อนาที2 3 / 32 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "-16฿2,015
SNAP-TITE VHN8-8EM Coupler Nipple 3 / 4-16 1/2 Inch Body Steel | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 กรัมต่อนาที2 23 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "-16฿2,342

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHN12-12EF จุกนม 1-1/16-12 ตัวถังเหล็ก 3/4 นิ้ว
฿3,887 / หน่วย