Snap-tite Vphc8-8f | ตัวข้อต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VPHC8-8F Coupler Body 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WPP 20LJ47

SNAP-TITE VPHC8-8F ตัวต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WPP รุ่น: VPHC8-8Fข้ามอ้างอิง: 20LJ47

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล14 กรัมต่อนาที
ความยาว2 3 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบวาล์วขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลราคา
SNAP-TITE PEAC8-8F ตัวต่อ 1 / 2-14 บอดี้สตีล | AF6VMH 20LF63 พีเอซี8-8Fก้าน-เอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿2,335
SNAP-TITE PHC8-8F ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วเหล็ก | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fก้าน1 / 2 "กบช14 กรัมต่อนาที1.625 "11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿1,497
SNAP-TITE PHC8-8FV ตัวต่อ 1 / 2-14 บอดี้สตีล | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVก้าน-กบช14 กรัมต่อนาที-11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿1,548
SNAP-TITE VEAC8-8F Coupler Body 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fก้าน1 / 2 "กบช14 กรัมต่อนาที2 3 / 32 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿4,118
SNAP-TITE VEAC8-8FV Coupler Body 1 / 2-14 Body Steel | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVก้าน-เอฟเอ็นพีที14 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿3,812
SNAP-TITE VEAC8-8M Coupler Body 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mก้าน1 / 2 "กบช14 กรัมต่อนาที2 15 / 32 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿4,855
SNAP-TITE VHC8-8F Coupler Body 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fก้าน1 / 2 "กบช14 กรัมต่อนาที2 3 / 32 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿2,079

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VPHC8-8F ตัวต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก
฿3,665 / หน่วย