Spears Valves 466e-416 | 3efh5 แคลมป์ยึดอาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 466E-416 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 4 x 3/4, PVC | AC8WDU 3EFH5

SPEARS VALVES 466E-416 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 4 x 3/4, PVC

In Stock
รายการ: AC8WDU รุ่น: 466E-416อ้างอิงข้าม: 3EFH5
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
฿5,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นEPDM
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว73F
การเชื่อมต่อ Outlet3/4 "(F) ซ็อกเก็ต
ขนาดท่อทางออก3 / 4 "
ขนาดท่อ4"
ขนาดรูที่ต้องการ1-1 / 8 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น
UPC054211800768

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 466E-247 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1/2, PVC | เอซี8วีดีเจ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) ซ็อกเก็ต2"฿3,484
SPEARS VALVES 466E-248 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 3/4, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) ซ็อกเก็ต2"฿3,673
SPEARS VALVES 466E-249 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 2 x 1, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSIซ็อกเก็ต 1 "(F)2"฿3,291
SPEARS VALVES 466E-333 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1/2, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) ซ็อกเก็ต3"฿4,458
SPEARS VALVES 466E-334 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 3/4, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) ซ็อกเก็ต3"฿4,435
SPEARS VALVES 466E-335 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSIซ็อกเก็ต 1 "(F)3"฿4,458
SPEARS VALVES 466E-337 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, โบลท์ชุบสังกะสี, ขนาด 3 x 1-1/2, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) ซ็อกเก็ต3"฿4,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 466E-416 อานแคลมป์, ลูกบ๊อกซ์, EPDM, สลักเกลียวชุบสังกะสี, ขนาด 4 x 3/4, PVC
฿5,957 / หน่วย