SPEEDAIRE 1YAC4 ถังลม 200 Psi 80 แกลลอนแนวตั้ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังลม |
ความจุ | 80 แกลลอน. |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24 " |
ความสูง | 49.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทถัง | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
แรงดันใช้งาน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 107.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7311000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | พอร์ต | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TWC3 | - | - | กรีนเมทัลลิก | 16.5 " | 29.5 " | 2 | 140 PSI | ฿17,341 | ||
4KP 88 | 120 แกลลอน. | 24 " | - | 70.5 " | - | - | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿93,419 | RFQ
| |
5Z359 | 30 แกลลอน. | 16 " | - | 21.7 " | 41.1 " | - | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿40,598 | ||
5Z360 | 60 แกลลอน. | 20 " | - | 27.6 " | 48 " | - | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿65,178 | ||
52YM08 | - | - | เคลือบผงสีเขียว | 18-15/64 | 33-49/64 | 3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT | 135 | ฿36,707 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | ฿163,591 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | ฿479,800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.