Speedaire 35gk61 | Pre-filter 1/4 Inch Npt 15 Cfm 5 Micron | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 35GK61 Pre-Filter 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm 5 micron | AG4XPU

SPEEDAIRE 35GK61 ตัวกรองขั้นต้น 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm 5 ไมครอน

In Stock
รายการ: AG4XPU รุ่น: 35GK61
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
฿17,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองล่วงหน้า
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ5 / 8 "
ประเภทท่อระบายน้ำลอย
กรองสื่อไมโครแก้ว
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล15 cfm
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม0.62 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8421210000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 35GK81 Pre-Filter 1/2 นิ้ว NPT 31 cfm 5 micron | AG4XQQ 35GK 8131 cfm1 / 2 "NPT฿18,903
SPEEDAIRE 35GK89 Pre-Filter 1/2 นิ้ว NPT 61 cfm 5 micron | AG4XQZ 35GK 8961 cfm1 / 2 "NPT฿26,124
SPEEDAIRE 35GK97 แผ่นกรองล่วงหน้า 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm 5 ไมครอน | AG4XRH 35GK 9792 CFM3 / 4 "NPT฿29,093
SPEEDAIRE 35GL10 Pre-Filter 1 นิ้ว NPT 123 cfm 5 micron | AG4XRW 35GL 10123 cfm1 "NPT฿31,543
SPEEDAIRE 35GL18 Pre-Filter 1 นิ้ว NPT 154 cfm 5 micron | AG4XTE 35GL 18154 cfm1 "NPT฿38,571
SPEEDAIRE 35GL30 Pre-Filter 1-1 / 2 นิ้ว NPT 185 cfm 5 micron | AG4XTN 35GL 30185 cfm1-1 / 2 "NPT฿41,389
SPEEDAIRE 35GL46 Pre-Filter 1-1 / 2 นิ้ว NPT 370 cfm 5 ไมครอน | AG4XUF 35GL 46370 cfm1-1 / 2 "NPT฿60,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 35GK61 ตัวกรองขั้นต้น 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm 5 ไมครอน
฿17,778 / หน่วย