SPEEDAIRE 35WC43 ปั๊มลมไฟฟ้า 2 จังหวะ 5แรงม้า 16.6cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 22 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 83 |
กรงขัง | เปิด Drip Proof |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 16.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 145 |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35 |
ความกว้างโดยรวม | 27 |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 2 คิว |
RPM ปั๊ม | 700 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แนวตั้ง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8414801635 |
รุ่น | สไตล์ | แอมป์ | HP | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC 40 | - | 22 | 5 | 80 แกลลอน. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ฿154,233 | RFQ
|
35WC 42 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ฿141,528 | RFQ
|
35WC 45 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ฿171,154 | RFQ
|
35WC 47 | - | 31 | 7.5 | 80 แกลลอน. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ฿166,229 | RFQ
|
35WC 48 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ฿182,820 | RFQ
|
35WC 50 | - | 31 | 7.5 | 80 แกลลอน. | 208-230 | - | 71 " | 35 | ฿176,769 | RFQ
|
35WC 51 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ฿182,154 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.