Speedaire 3atf9 | กระบอกลม 2 นิ้ว ช่วงชัก ยาว 2.56 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3ATF9 กระบอกลม 2 นิ้วระยะชัก 2.56 นิ้วความยาว | AC8JMT

SPEEDAIRE 3ATF9 กระบอกลม ระยะชัก 2 นิ้ว ยาว 2.56 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8JMT รุ่น: 3ATF9
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
฿4,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
เจาะ Dia3 / 4 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบกะทัดรัด
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียมอัลลอยด์
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดสกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.56 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กสแตนเลส 303
ขนาดพอร์ต# 10-32 UNF
ก้าน Dia.0.31 "
ความยาวของเกลียว0.46 "
ขนาดเกลียว# 10-32 UNC
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงต่อสปริง0.44 ปอนด์
แรงดึงสปริง0.36 ปอนด์
ลากเส้น2"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 304

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8412310040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ภาระวัสดุของตัวเครื่องเจาะ Diaแม็กซ์ ความดันติดการติดด้ายติดจมูก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
SPEEDAIRE 2W493 กระบอกลม 6" เจาะ 12" ช่วงชัก | AC3TPK 2W4937,068 ปอนด์อลูมิเนียม6"250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช--20.25 "฿44,194
SPEEDAIRE 3ATJ7 กระบอกลมคู่รักษาการความยาว 1.50 นิ้ว | AC8JNH 3ATJ7-เหล็กสแตนเลส 3043"200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน--1.5 "฿9,192
SPEEDAIRE 3FE41 กระบอกลมคู่รักษาการ 32.18 นิ้วความยาว | AC9APK 3FE 41450 ปอนด์อลูมิเนียม2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขั้นพื้นฐาน--32.18 "฿57,847
SPEEDAIRE 5TEK3 กระบอกลม ยาว 14.25" สแตนเลส | AE6KCD 5TEK31,227 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม2.5 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วปิ๊น--14.25 "฿57,517
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal เหล็กยาว 12.375 นิ้ว | AE6URL 5VAU6785 ปอนด์เหล็ก2"250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสากล--12.375 "฿25,451
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal เหล็กยาว 12.875 นิ้ว | AE6URM 5VAU7785 ปอนด์เหล็ก2"250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสากล--12.875 "฿25,451
SPEEDAIRE 5VAU8 Air Cylindr Universal เหล็กยาว 13.875 นิ้ว | AE6URN 5VAU8785 ปอนด์เหล็ก2"250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสากล--13.875 "฿25,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3ATF9 กระบอกลม ระยะชัก 2 นิ้ว ยาว 2.56 นิ้ว
฿4,005 / หน่วย