SPEEDAIRE 3FE41 กระบอกลม 32.18 ทาง ยาว XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
เจาะ Dia | 2" |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | ไม่มีก้าน |
วัสดุฝาท้าย | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | สีเงินและสีดำ |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ใช่ |
แม็กซ์ ภาระ | 450 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ขั้นพื้นฐาน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32.18 " |
วัสดุลูกสูบ | แม่เหล็ก |
ขนาดพอร์ต | 3 / 8 "NPT |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 18 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 180 องศา F |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ภาระ | วัสดุของตัวเครื่อง | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความดัน | ติด | การติด | ด้ายติดจมูก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 6" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช | - | - | 20.25 " | ฿44,194 | ||
3ATF9 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 4 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน | - | - | 2.56 " | ฿4,005 | ||
3ATJ7 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 3" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน | - | - | 1.5 " | ฿9,192 | ||
5TEK3 | 1,227 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปิ๊น | - | - | 14.25 " | ฿57,517 | ||
5VAU6 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 12.375 " | ฿25,451 | ||
5VAU7 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 12.875 " | ฿25,451 | ||
5VAU8 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 13.875 " | ฿25,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.