SPEEDAIRE กระบอกลม 5TEK3 ยาว 14.25" สแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เจาะ Dia | 2.5 " |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เสร็จสิ้น | เงิน |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 1,227 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ปิ๊น |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.25 " |
วัสดุลูกสูบ | อลูมิเนียม |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Pivot Hole Dia | 1 / 2 " |
ขนาดพอร์ต | 3 / 8 "NPT |
ก้าน Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-20 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 7.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุ Tube | เหล็กกล้าไร้สนิม |
UPC | 190735638309 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.26 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ภาระ | วัสดุของตัวเครื่อง | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความดัน | ติด | การติด | ด้ายติดจมูก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 6" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช | - | - | 20.25 " | ฿44,194 | ||
3ATF9 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 / 4 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน | - | - | 2.56 " | ฿4,005 | ||
3ATJ7 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 3" | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สกรูเคลียร์รูทั้งสองด้าน | - | - | 1.5 " | ฿9,192 | ||
3FE 41 | 450 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขั้นพื้นฐาน | - | - | 32.18 " | ฿57,847 | ||
5VAU6 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 12.375 " | ฿25,451 | ||
5VAU7 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 12.875 " | ฿25,451 | ||
5VAU8 | 785 ปอนด์ | เหล็ก | 2" | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สากล | - | - | 13.875 " | ฿25,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.