SPEEDAIRE 4ZL15 ตัวแยกคอนเดนเสท
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกคอนเดนเสทแยก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8.22 |
ความดันแตกต่าง | 1 PSI |
ความสูง | 16.86 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น |
แม็กซ์ ไหล | 750 CFM |
สูงสุด Flow CFM @ 100 PSI | 750 |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 175 |
ขนาด NPT | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
4ZL 13 | ฿33,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.