SPEEDAIRE 4ZL22 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 2 นิ้ว Npt 600 Cfm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันนิวเมติก |
วัสดุชาม | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น |
ขนาดชาม | ออนซ์ 32 |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | จะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 หญิงท่อด้าย |
ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตโนมัติ |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
แม็กซ์ ไหล | 600 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 26.71 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.22 " |
ขนาดท่อ | 2 "NPT |
ขนาด | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.