SPEEDAIRE 4ZL20 ตัวกรองการรวมตัว 250 Cfm 250 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันนิวเมติก |
วัสดุชาม | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น |
ขนาดชาม | ออนซ์ 32 |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | จะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 ด้ายท่อชาย |
ประเภทท่อระบายน้ำ | 1/4 "เลี้ยว |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
แม็กซ์ ไหล | 250 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 18.86 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.22 " |
ขนาดท่อ | 1-1 / 2 "NPT |
ขนาด | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.