Speedaire 4zl19 | Coalescing Filter 1 นิ้ว Npt 125 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL19 Coalescing Filter 1 นิ้ว Npt 125 Cfm | AE2UNN

SPEEDAIRE 4ZL19 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 1 นิ้ว Npt 125 Cfm

In Stock
รายการ: AE2UNN รุ่น: 4ZL19
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
฿13,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 32
ขนาดพอร์ตระบายน้ำจะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 ด้ายท่อชาย
ประเภทท่อระบายน้ำ1/4 "เลี้ยว
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
แม็กซ์ ไหล125 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม13.24 "
ความกว้างโดยรวม4.75 "
ขนาดท่อ1 "NPT
ขนาดหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)36.83
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทท่อระบายน้ำแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL18 Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL 181/4 "เลี้ยว90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT฿9,897
SPEEDAIRE 4ZL20 ตัวกรองการรวม 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL 201/4 "เลี้ยว250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT฿25,467
SPEEDAIRE 4ZL21 Coalescing Filter 2 นิ้ว Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL 211/4 "เลี้ยว300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT฿25,423
SPEEDAIRE 4ZL22 Coalescing Filter 2 นิ้ว Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL 22อัตโนมัติ600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT฿47,188

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL19 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 1 นิ้ว Npt 125 Cfm
฿13,788 / หน่วย