Speedaire 4zl58 | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL58 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว | AE2UQF

SPEEDAIRE 4ZL58 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2UQF รุ่น: 4ZL58
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
฿7,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 32.0
โดมRed 360 Sight / feed โดยที่ส่งมอบหยดน้ำมัน 10 ถึง 15%
ความสูง12.45 "
แม็กซ์ ไหล160 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT3 / 4 "
ความสูงโดยรวม12.45 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.32 "
ความกว้างโดยรวม4.5 "
ท่อวิ่ง (Ft.)50
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)36.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลNPTความสูงโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL59 หมอกหล่อลื่น 3/4 นิ้ว | AE2UQG 4ZL 59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT฿7,578
SPEEDAIRE 4ZL60 น้ำมันหล่อลื่น 1 In | AE2UQH 4ZL 60275 cfm1"12.45 "1 "NPT฿8,128
SPEEDAIRE 4ZL61 Lubricator Mist 1 ใน | AE2UQJ 4ZL 61275 cfm1"12.45 "1 "NPT฿10,139
SPEEDAIRE 4ZL62 น้ำมันหล่อลื่น 1 1/2 นิ้ว | AE2UQK 4ZL 62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT฿7,893
SPEEDAIRE 4ZL63 หมอกหล่อลื่น | AE2UQL 4ZL 63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT฿13,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL58 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว
฿7,593 / หน่วย