SPEEDAIRE 5F564 เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่, ผิวเคลือบผง, ถังแนวนอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ |
(F) NPT Outlet | 1 / 2 " |
เครื่องยนต์ Alternator | ใช่ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ |
เครื่องยนต์ HP | 13 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 25.1 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.25 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 64 |
RPM ปั๊ม | 1020 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 225 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ Speedaire 5F564 เหมาะสำหรับสถานที่ห่างไกลและห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เครื่องอัดอากาศนี้สามารถจ่ายอากาศที่มีแรงดันเพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์เติมลมต่างๆ, เครื่องจักรสำหรับโรงรถ, เครื่องเปลี่ยนยาง, เครื่องตอกตะปู; เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมลมและอุปกรณ์ฉีดพ่น
เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ Speedaire 5F564 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน EPA / CARB
เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ Speedaire 5F564 สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมในการติดตั้ง สามารถวางได้ทุกที่และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สำหรับการใช้งานที่สำคัญ สามารถติดชุดเครื่องอัดอากาศกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนสูง นอกจากนี้ แผ่นแยกการสั่นสะเทือนยังสามารถใช้เพื่อลดการถ่ายโอนการสั่นสะเทือนไปยังอุปกรณ์โดยรอบ
A. เครื่องอัดอากาศ Speedaire 5F564 สามารถปล่อยให้ทำงานจนกว่าถังเก็บคอมเพรสเซอร์จะเติมอากาศอัดจนเต็ม นอกจากนี้ ระบบอัดอากาศนี้สามารถทำงานได้นานถึง 24 ชั่วโมงในครั้งเดียว
A. เครื่องอัดอากาศ Speedaire ต้องการการบำรุงรักษาพื้นฐานบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการทำความสะอาดตัวกรองเป็นครั้งคราว ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวมเป็นระยะ
A. ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยบางประการในขณะที่ใช้ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand 2545:
A. Speedaire 5F564 เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ ทำงานโดยใช้การเคลื่อนไหวที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สที่เชื่อมต่ออยู่ สร้างแรงดันอากาศที่จัดเก็บและนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับการใช้งานต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ลิตร 38 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 48 " | 41 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿228,329 | ||
4NB85 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 41.5 " | 40 " | 18.5 " | 30 แกลลอน. | ฿135,174 | ||
6EWK7 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 53 " | 52 " | 26.5 " | 80 แกลลอน. | ฿221,318 | ||
40JL 42 | ฮอนด้า | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 38 " | 41 " | 22 " | 30 แกลลอน. | ฿113,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.