SPEEDAIRE 4NB85 เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ 8 แรงม้า Honda
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ |
(F) NPT Outlet | 3 / 8 " |
เครื่องยนต์ Alternator | ไม่ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
เครื่องยนต์ HP | 9 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 17.2 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.70 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 41.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.5 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 40.6 |
RPM ปั๊ม | 985 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 174.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 8414809000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ลิตร 38 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 48 " | 41 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿228,329 | ||
5F564 | โคห์เลอร์ | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 48 " | 44 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿189,477 | ||
6EWK7 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 53 " | 52 " | 26.5 " | 80 แกลลอน. | ฿221,318 | ||
40JL 42 | ฮอนด้า | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 38 " | 41 " | 22 " | 30 แกลลอน. | ฿113,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.