SPEEDAIRE 6EWK7 ปั๊มลมฮอนด้า 13 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ |
(F) NPT Outlet | 3 / 8 " |
เครื่องยนต์ Alternator | ใช่ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
เครื่องยนต์ HP | 13 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 24 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.70 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 48 |
RPM ปั๊ม | 1025 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 260.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 145.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.17 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ลิตร 38 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 48 " | 41 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿228,329 | ||
4NB85 | ฮอนด้า | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 41.5 " | 40 " | 18.5 " | 30 แกลลอน. | ฿135,174 | ||
5F564 | โคห์เลอร์ | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 48 " | 44 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿189,477 | ||
40JL 42 | ฮอนด้า | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 38 " | 41 " | 22 " | 30 แกลลอน. | ฿113,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.