SPEEDAIRE 5TEC1 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 3-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
เจาะ Dia | 4" |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | สีเงินและสีดำ |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 3,141 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.25 " |
วัสดุลูกสูบ | อลูมิเนียม |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 3 / 8 "NPT |
ก้าน Dia. | 1" |
ความยาวของเกลียว | 1.125 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-16 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 3.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็ก |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
UPC | 190735637586 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ Tube | ประเภทเบาะ | วัสดุฝาท้าย | เสร็จสิ้น | แม็กซ์ ภาระ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุลูกสูบ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU 49 | เหล็กชุบโครเมี่ยม | ไม่มี | เหล็ก | Black | 3,142 ปอนด์ | 8.75 " | เหล็ก | 2" | ฿23,510 | |
4MU 50 | เหล็กชุบโครเมี่ยม | ไม่มี | เหล็ก | Black | 3,142 ปอนด์ | 10.75 " | เหล็ก | 4" | ฿25,755 | |
4MU 51 | เหล็กชุบโครเมี่ยม | ไม่มี | เหล็ก | Black | 3,142 ปอนด์ | 12.75 " | เหล็ก | 6" | ฿27,133 | |
4MU 52 | เหล็กชุบโครเมี่ยม | ปรับ | เหล็ก | Black | 3,142 ปอนด์ | 14.75 " | เหล็ก | 8" | ฿37,494 | |
4MU 53 | เหล็กชุบโครเมี่ยม | ปรับ | เหล็ก | Black | 3,142 ปอนด์ | 16.75 " | เหล็ก | 10 " | ฿38,512 | |
5TEA6 | อลูมิเนียม | - | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 7.25 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | ฿20,055 | |
5TEA7 | อลูมิเนียม | - | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 7.75 " | อลูมิเนียม | 1" | ฿18,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.