Square D 9001bg207 | ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no | 2xvf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9001BG207 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no | AF9KCK 2XVF8

SQUARE D 9001BG207 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2หมายเลข

In Stock
รายการ: AF9KCK รุ่น: 9001BG207อ้างอิงไขว้: 2XVF8
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
฿5,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมปุ่มกด
การกระทำชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ5A @ 600 VAC/กระแสตรง
ความลึก3.69 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโลหะ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง2.19 "
Hub1/2 "ถึง 3/4" NPT
อัตราส่วน IP20
การติดผนัง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAB600 / P600
คะแนน NEMA1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ขนาด30mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกด / ปุ่มกด
ความกว้าง2.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)25.81
ความยาวเรือ (ซม.)65.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAการกระทำรูปแบบการติดต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงานประเภทผู้ปฏิบัติงานความกว้างคะแนนการติดต่อความลึกราคา
SQUARE D 9001BW241 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414ชั่วขณะ1NO / 1NC2ปุ่มกด / ปุ่มกด-5A @ 600 โวลต์-฿14,518
SQUARE D 9001BW243 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น2ปุ่มกด / ปุ่มกด-5A @ 600 โวลต์-฿16,768
SQUARE D 9001BF201 ปุ่มล้างสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC2ปุ่มฟลัช / ปุ่มฟลัช-5A @ 600 VAC/กระแสตรง-฿6,463
SQUARE D 9001BG201 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9GCL 2EK 13 9001BG2011ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC2ปุ่มกด / ปุ่มกด2.06 "5A @ 600 โวลต์2.34 "฿5,346
SQUARE D 9001BG203 สถานีควบคุมเห็ดปุ่ม 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC2ปุ่มกดพร้อมหัวเห็ด-5A @ 600 โวลต์-฿5,290
SQUARE D 9001BG206 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น2ปุ่มกด / ปุ่มกด-5A @ 600 โวลต์-฿5,450
SQUARE D 9001BG208 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no | AF9GCP 2EK 17 9001BG2081ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น2ปุ่มกด / ปุ่มกด-5A @ 600 โวลต์-฿6,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9001BG207 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2หมายเลข
฿5,432 / หน่วย