จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9013FHG39J55 สวิทช์แรงดัน DPST 120/150 psi 1/4 MNPT | AH2QBN 2PXP7

SQUARE D 9013FHG39J55 สวิตช์ความดัน DPST 120/150 psi 1/4 MNPT

In Stock
รายการ: AH2QBN รุ่น: 9013FHG39J55การอ้างอิงโยง: 2PXP7

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 575V
การกระทำStandard
รูปแบบการติดต่อพสวท
ดิฟเฟอเรนเชียล30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน120 / 150 psi
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 480V1
การดำเนินการสลับด้วยตนเองไม่มี
คะแนน NEMA1
ประเภทพอร์ต(1) พอร์ต 1/4 "MNPT
แอพพลิเคชันหลักเครื่องอัดอากาศ
พิสัย40 ถึง 150 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 257 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67

รายละเอียดสินค้า:

  • HP @ 3 เฟส - 240V: 5
  • Pressure Switch Unloader: ไม่ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Nitrile (Buna-N) Diaphragm

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿16,802
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,811
SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿27,690
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿51,876
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,456
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,651
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9013FHG39J55 สวิตช์ความดัน DPST 120/150 psi 1/4 MNPT
฿3,639 / หน่วย