SQUARE D DTU362RB สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PDT 60 แอมป์ AC | AG9GFQ 1MN 43

SQUARE D DTU362RB เซฟตี้สวิตช์ 600VAC 3PDT 60 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

In Stock
รายการ: AG9GFQ รุ่น: DTU362RBอ้างอิงข้าม: 1MN43

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿106,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์ด้านความปลอดภัย
แอมป์เอซี60
รูปแบบการติดต่อ3PDT
ความลึก6.9 "
หน้าที่หนัก
ความสูง30.5 "
HP50 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP14
วัสดุเหล็ก
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA3R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 16.74
ความสูงของเรือ (ซม.)84.33
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้
  • โลหะ / ไม่ใช่โลหะ: โลหะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์เอซีรูปแบบการติดต่อประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟความกว้างความลึกราคา
SQUARE D HU361 สวิตช์ความปลอดภัยแบบ Single Throw การออกแบบโครงสร้างใบมีดและขากรรไกร | AG9GBL 1H373 HU361เหล็ก303 สวท1337.5 "4.9 "฿8,524
SQUARE D HU361DS สวิตช์นิรภัยสำหรับงานหนัก 600 V, 30 A, 3 เฟส, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSเหล็กกล้าไร้สนิม303 สวท4, 4X, 5338.7 "5.1 "฿93,564
SQUARE D HU361RB สวิตช์นิรภัย 600 VAC 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBเหล็กชุบสังกะสี303 สวท3R337.6 "4.9 "฿14,404
SQUARE D HU362 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362เหล็ก603 สวท13310.5 "7.38 "฿16,207
SQUARE D HU362DS สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DSเหล็กสแตนเลส 304603 สวท4, 4X, 53310.8 "7"฿101,858
SQUARE D HU362RB สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBเหล็กชุบสังกะสี603 สวท3R3310.5 "6.4 "฿29,282
SQUARE D HU363 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1H379 HU363เหล็ก1003 สวท13310.5 "6.4 "฿17,994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D DTU362RB เซฟตี้สวิตช์ 600VAC 3PDT 60 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
฿106,386 / หน่วย