SQUARE D H226 สวิตช์นิรภัย 240VAC/DC 2PST 600 แอมป์ AC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 600 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 สวท |
ความลึก | 10.1 " |
หน้าที่ | หนัก |
ความสูง | 50.2 " |
HP | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC |
อัตราส่วน IP | 20 |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 2 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC/DC |
ความกว้าง | 27.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | ฿143,790 | ||
DT223RB | 3R | 100 | 2PDT | 2 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | ฿177,710 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2 สวท | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3 แรงม้า @ 240 VAC | ฿43,176 | ||
H225 | 1 | 400 | 2 สวท | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿150,913 | ||
H225AWK | 3อาร์, 12 | 400 | 2 สวท | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿336,178 | ||
H225DS | 4, 4X, 5 | 400 | 2 สวท | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿1,134,828 | ||
H225R | 3R | 400 | 2 สวท | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿215,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.