จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HOM2PAHA ตัวล็อคกุญแจ 120 / 240VAC 80-125A | AG9GFT 1MN 56

SQUARE D HOM2PAHA กุญแจพ่วงข้าง 120/240VAC 80-125A

In Stock
รายการ: AG9GFT รุ่น : HOM2PAHAอ้างอิงข้าม: 1MN56
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
฿908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของกุญแจ
แอมป์เอซี80 ถึง 125A
GTIN785901331612
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีชิ้นชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D SN0310 ชุดประกอบกลาง 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 ถึง 100Aชุดประกอบที่เป็นกลางของแข็ง240 / 600 VAC฿4,991
SQUARE D H600SN ชุดประกอบกลาง 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600Aชุดประกอบที่เป็นกลางของแข็ง240 / 600 VAC฿14,621
SQUARE D SN03 ชุดประกอบ Neutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 ถึง 60Aชุดประกอบที่เป็นกลางสวิทช์ด้านความปลอดภัย240 / 600 VAC฿3,468
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307 พ.ศ-แผ่นปิด--฿192
SQUARE D DT100SG ชุดกราวด์ 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200Aชุดกราวด์--฿2,577
SQUARE D DT30SG ชุดกราวด์ 30A Double Throw | AG9GAB 1H313 DT30SG30Aชุดกราวด์---
RFQ
SQUARE D H050CP ฮับ Bolt-on 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 เอชไนน์ซีพี30 ถึง 1200Aฮับ ​​Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC฿3,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D HOM2PAHA กุญแจพ่วงข้าง 120/240VAC 80-125A
฿908 / หน่วย