SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU363DF 600VAC 3PST 100 แอมป์ AC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 100 |
รูปแบบการติดต่อ | 3 สวท |
ความลึก | 12 " |
หน้าที่ | หนัก |
GTIN | 785901627913 |
ความสูง | 24.8 " |
HP | 75 แรงม้า @ 600 VAC |
อัตราส่วน IP | 66 |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 4X |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ความกว้าง | 13.7 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | เหล็ก | 30 | 3 สวท | 1 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ฿8,524 | ||
HU361DS | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 | 3 สวท | 4, 4X, 5 | 3 | 3 | 8.7 " | 5.1 " | ฿93,564 | ||
HU361RB | เหล็กชุบสังกะสี | 30 | 3 สวท | 3R | 3 | 3 | 7.6 " | 4.9 " | ฿14,404 | ||
HU362 | เหล็ก | 60 | 3 สวท | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 7.38 " | ฿16,207 | ||
HU362DS | เหล็กสแตนเลส 304 | 60 | 3 สวท | 4, 4X, 5 | 3 | 3 | 10.8 " | 7" | ฿101,858 | ||
HU362RB | เหล็กชุบสังกะสี | 60 | 3 สวท | 3R | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ฿29,282 | ||
HU363 | เหล็ก | 100 | 3 สวท | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ฿17,994 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.