จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QDA32175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug | AF9HGZ 2GPJ6

SQUARE D QDA32175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug

In Stock
รายการ: AF9HGZ รุ่น: QDA32175อ้างไขว้: 2GPJ6
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
฿55,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์175
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.93 "
ขนาดกรอบ250A / QD
ความสูง6.47 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2400A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1200A
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)15.01
ความยาวเรือ (ซม.)31.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.61
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์นาที. ขนาดสายไฟการติดจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D HGL36150U33X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿244,997
SQUARE D HGL36060U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿173,102
SQUARE D HGL36100U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿176,025
SQUARE D HGL36150U43X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿295,021
SQUARE D HGL36060U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC6014 AWG-33กล่องดึง฿96,665
SQUARE D HGL36100U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC10014 AWG-33กล่องดึง฿125,520
SQUARE D HGL36150U31X เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 เอดับเบิลยูจี600 VAC15014 AWG-33กล่องดึง฿107,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QDA32175 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 175a 3p 240vac Lug
฿55,487 / หน่วย