Square D Qob120gfi | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | 2dg99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB120GFI เซอร์กิตเบรกเกอร์, 20 A | AF9FPE 2DG99

SQUARE D QOB120GFI เบรกเกอร์ 20 อ

In Stock
รายการ: AF9FPE รุ่น: QOB120GFIอ้างไขว้: 2DG99
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
฿5,588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์ผู้ขัดจังหวะวงจรภาคพื้นดินผิดพลาด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ขนาดกรอบ100A / QO
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB120GFI เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ได้รับการรับรองจาก UL และได้รับการรับรอง CSA ซึ่งมีการป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า
  • เป็นเบรกเกอร์ 1 ขั้วป้องกันความผิดพลาดจากพื้นดิน (คลาส A 6mA) ที่ทำงานที่ 20 A / 120 VAC และมีอัตราการขัดจังหวะ 10 kAIC ที่ 120 VAC
  • เบรกเกอร์ Square D แบบสลักเกลียวนี้ยังมีขั้วต่อไฟฟ้าแบบแผ่นแรงดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB120GFI เบรกเกอร์ 20 อ
฿5,588 / หน่วย