Square D Qob350gfi โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB350GFI เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 50A, 3P, 10kAIC, ผมเปีย | CE6HRV

SQUARE D QOB350GFI เบรกเกอร์จิ๋ว, 50A, 3P, 10kAIC, Pigtail

In Stock
รายการ: CE6HRV รุ่น: QOB350GFI
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
฿42,668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์50
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB350GFI เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อป้องกันแผงควบคุมและแผงสวิตช์จากกระแสไฟฟ้าผิดพลาด
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนมาตรฐานหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดเล็กน้อยในขณะที่ตอบสนองทันทีต่อไฟกระชากที่รุนแรง
  • อุปกรณ์ติดตั้ง Bolt-on พร้อมการเชื่อมต่อกล่องเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • รองรับสายไฟอลูมิเนียมและทองแดงขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 4 AWG และ 14 ถึง 6 AWG ตามลำดับ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB350GFI เบรกเกอร์จิ๋ว, 50A, 3P, 10kAIC, Pigtail
฿42,668 / หน่วย