Square D Sdsa3650d | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท 1 และ 2 40ka 3p | 19h479 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p

In Stock
รายการ: AA8PWD รุ่น: SDSA3650Dข้ามอ้างอิง: 19H479
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
฿17,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก3.39 "
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
ความยาว3.6 "
ประเภทสถานที่แบบที่ 1 และ 2
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง1500 โวลต์ LL
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส40kA
โหมดการป้องกัน3
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
กระแสไฟที่กำหนด10kA
จำนวนเสา3
ระยะ3D
ชนิดภาพเขียนสายแข็ง
แรงดันไฟฟ้า240/480/600
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า4000 โวลต์ (LL)
ความกว้าง3"
เครื่องวัดสายไฟ# 12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เดินสาย 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "ไม่ใช่ Metallic3 สาย + กราวด์3เดินสาย240 เดลต้า4.8 "฿137,208
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "พลาสติก31Sสายแข็ง120/2402.25 "฿5,534
SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmพลาสติก43อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm฿17,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p
฿17,770 / หน่วย